kółko z hamulcem

Nr art.: 71524
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koło stałe
Hamulec ustalający nie
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 237 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 350 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71524
EAN / GTIN 4017976016849
Numer producenta 71524
Numer L L90080 525
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych. W znacznym stopniu odporny na działanie słonej wody, ługów i kwasów. Odporność na temperaturę w zakresie od -40° do +90° C.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 350
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Opony: Poliamid
  • Wysokość zabudowy (mm): 237
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11