Koło skrętne z blokadą

Nr art.: 71513
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 350 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71513
EAN / GTIN 4017976715131
Numer producenta 71513
Numer L L90080 446
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Z podwójnym blokadą. Koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych. W znacznym stopniu odporny na działanie słonej wody, ługów i kwasów. Odporność na temperaturę w zakresie od -40° do +90° C.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 350
  • Rozmiar koła (mm): 150 × 40
  • Opony: Poliamid
  • Wysokość zabudowy (mm): 196
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11