Koła skrętne

Nr art.: 71505
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 250 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 220 mm
Szerokość koła/rolki 70 mm
Materiał koła/rolki Opony pneumatyczne
Kolor ogumienia czarny
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71505
EAN / GTIN 4017976715056
Numer producenta 71505
Numer L L90080 517
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, koła z czarnymi oponami pneumatycznymi na felgach z blachy stalowej, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Rozmiar koła (mm): 220 × 70
  • Opony: powietrze
  • Wysokość zabudowy (mm): 250
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11