Szczypce płasko-okrągłe ERGO™ proste, chromowane 200 mm

Nr art.: 713940 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 72 mm
kształt szczęk owalne, ostre, proste
z dołączaną sprężyną rozwierającą tak
norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt grubościenne nasadki ERGO®
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 713940 200
EAN / GTIN 7314150102174
Numer producenta 2430 GC-200 IP

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, główka i przegub chromowane.
Bardzo wąskie, owalnie zaostrzone szczęki, wewnątrz szorstkie.
Grubościenne nasadki uchwytu z odchylaną sprężyną rozwierającą. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC) do twardego i miękkiego drutu.

Norma:

DIN ISO 5745.