Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713595 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
973 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 50 mm
kształt szczęk owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Numer producenta 713595 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.