Tyrolit sharpening wheel 125x25x20 mm C800 steel/inox/hss/carbide

Nr art.: 7133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Abziehscheibe COOL-CUT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7133
EAN / GTIN 9003170071338
Numer producenta 7133
Numer L L50140 2808
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This product was specially developed for sharpening whittlers.
  • Its grit size and tailored bond system enable you to achieve particularly cool grinding.
  • Its fine surface improves the cutting ability and lifetime of the cutting tools.
  • Ensure that you pay attention to the direction of rotation of the wheel when in use.
  • The sharpening wheel must always move away from the cutting edge.
  • In addition, the wheel flange diameter must be at least two thirds of the wheel diameter.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 25m/s
  • Specification: C 800 - BE11
  • Main dimension: D x T x H = 125 x 25 x 20

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Long lifetime
  • Excellent workpiece surface finish

Zastosowanie:

  • Observe the rotation direction of the sharpening wheel (must move away from the knife blade)

Materiał:

  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide
  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • Especially suitable for trueing carving knives