Brusilni kolut COOL-CUT 125x25x20mm C800 jeklo/nerezovo jeklo/HSS/HM

Št. art.: 7133
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
Oznaka proizvajalca Abziehscheibe COOL-CUT

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7133
EAN/GTIN 9003170071338
Številka proizvajalca 7133
L-število L50140 2808
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta izdelek je bil razvit posebej za odstranjevanje rezbarskih nožev. Zaradi velikosti zrn in usklajenega sistema vezave disk omogoča še posebej hladno mletje. Zaradi svoje fine površine izboljša učinkovitost rezanja in življenjsko dobo orodja za rezanje. Med nanašanjem vedno bodite pozorni na smer vrtenja diska. Vlekač mora vedno teči stran od rezalnega roba. Poleg tega mora biti premer vpenjalne prirobnice vsaj 2/3 premera diska.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 800
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo, volframov karbid, nerjaveče jeklo, HSS
  • Specifikacija : C 800 - BE11
  • Dimenzije (D x D x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Dolga življenjska doba
  • Visoka kakovost površine obdelovanca

Uporaba:

  • Še posebej primeren za odstranjevanje rezbarskih nožev

Material:

  • Jeklo/HSS/nerjaveče jeklo/karbid

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Še posebej primeren za odstranjevanje rezbarskih nožev