Fixed-wheel castors

Nr art.: 71324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Zakres zastosowania Transport trolleys
Rodzaj produktu Roller

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71324
EAN / GTIN 4017976713243
Numer producenta 71324
Numer L L90080 900
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Wheels with polyurethane tyres, alu-rims, hubs with roller bearings. Smooth, silent running, resisting to many aggressive media, long durability.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 350
  • Wheel size (mm): 200 x 50
  • Tyres: Polyurethane
  • Effective height (mm): 237
  • Mounting plate (mm): 135 x 110
  • Screw hole distances (mm): 105 x 75/80
  • Screw hole-Ø (mm): 11