{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ułożyskowanie koła | Łożysko kulkowe | |
| Typ rolek | Koło stałe | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 165 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | poliuretan (PU) | |
| Materiał felgi | aluminium | |
| Zakres zastosowania | wózki transportowe | |
| Nośność w zestawie | 200 kg |
| Numer artykułu | 71322 | |
| EAN / GTIN | 4017976713229 | |
| Numer producenta | 71322 | |
| Numer L | L90080 104 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |