Loading bridge Length 1.92 m

Nr art.: 71314
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71314
EAN / GTIN 4031405713147
Numer producenta 071314
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wykonane z antypoślizgowego, ryflowanego aluminium
  • Do łatwego i bezpiecznego załadunku i rozładunku pojazdów
  • Zakrzywiony kąt natarcia
  • Z bocznymi listwami przypodłogowymi
  • Długość: 1,92 m
  • Obciążenie: 700kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 850 mm
  • Możliwość rozbudowy: nie
  • Pokrycie: żebrowane aluminium
  • Szerokość: 800mm
  • Poręcz: bez
  • Szerokość całkowita: 850mm
  • Długość całkowita maks.: 1917 mm
  • Składany: nie
  • Długość: 1920 mm
  • Długość: 1600 mm
  • Szerokość w świetle: 800 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 700 kg
  • Dostęp dla wózków inwalidzkich: nie
  • Odległość mostkowania: 1400 mm
  • Dopuszczalne obciążenie całkowite: 700 kg