• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nut splitter for nuts 19-27mm

Nr art.: 71250012
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
Rozstaw min. 19 mm
Rozstaw maks. 27 mm
Maks. moment obrotowy 60 Nm
Rodzaj produktu Przecinak do nakrętek
Materiał stal
Masa 0,386 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71250012
EAN / GTIN 4018754173136
Numer producenta 71250012
Numer L L60010 3187
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Galvanised
  • mechanical
  • For blasting seized or overtightened nuts up to grade 8
  • The threaded bolt is not damaged
  • while the spindle is being screwed in, the nut splitter body must be secured against twisting with an open-end spanner
  • Cutting chisel made from high-alloy tool steel

Cecha szcz.:

  • Max. torque: 60 N·m
  • for nuts SW mm: 19-27 mm
  • Size: 2
  • Weight: 386g