Štípač matic velikosti 2 pro matice SW.19-27 mm

Č. pol.: 71250012
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trhače matíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71250012
EAN/GTIN 4018754173136
Číslo výrobcu 71250012
Číslo L L60010 3187

Popis

Popis:

  • pozinkováno
  • mechanická
  • Pro tryskání pevných nebo přeutažených matic až do stupně 8
  • Závitový šroub nebude poškozen
  • Při šroubování vřetena musí být těleso ořezávací frézy zajištěno proti kroucení pomocí otevřeného klíče
  • Řezné nástroje vyrobené z nástrojové oceli z vysoce legované oceli

Charakteristika:

  • max. krouticí moment: 60 N·m
  • pro matice SW mm: 19-27 mm
  • Gr.: 2
  • Hmotnost: 386 g