• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ball joint puller fork opening 20mm

Nr art.: 71070001
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
Min. rozstaw widełek 20 mm
Maks. rozstaw widełek 20 mm
Zakres mocowania dźwignią 12 mm
Rodzaj produktu Ściągacz przegubów kulistych
Zewnętrzny sześciokąt 24 mm
Materiał stal
Masa 1,37 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71070001
EAN / GTIN 4018754342372
Numer producenta 71070001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • For quick and safe pressing out of ball joint pins on track rods, stabilisers, etc.
  • Enables easy removal of ball joints on tie rods of cars and lorries and is suitable for the most common vehicle brands.
  • Flexible application thanks to the two-stage adjustment of the lever.
  • Practical handling thanks to the slim fork section.
  • The body and lever are made of high-strength tempered steel and drop-forged.
Features:
  • For pressing out the ball joint pins on tie rods and stabilisers
  • for car and lorry ball joints
  • 2-stage adjustable
  • Body and lever made of heat-treated steel
  • drop-forged and tempered

Cecha szcz.:

  • Fork opening (w): 20 mm
  • External drive hexagon (mm): 24 mm
  • Clearance height (h) mm: 12-50 mm
  • Weight (g): 1370g