• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Estrattore per giunti sferici apertura forcella 20 mm

Codice art.: 71070001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Apertura forche min. 20 mm
Apertura forche max. 20 mm
Capacità della leva 12 mm
Tipo di prodotto Estrattore per snodi sferici
Esagono esterno 24 mm
Materiale acciaio
Peso 1,37 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71070001
EAN / GTIN 4018754342372
Codice del produttore 71070001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per estrarre in modo rapido e sicuro i perni dei giunti sferici su tiranti, stabilizzatori, ecc.
  • Consente di rimuovere facilmente i giunti sferici sui tiranti di auto e camion ed è adatto alle marche di veicoli più comuni.
  • Applicazione flessibile grazie alla regolazione a due livelli della leva.
  • Maneggevolezza pratica grazie alla sezione della forcella sottile.
  • Il corpo e la leva sono realizzati in acciaio temperato ad alta resistenza e forgiati a caldo.
Caratteristiche:
  • Per estrarre i perni degli snodi sferici su tiranti e stabilizzatori
  • per giunti sferici di auto e camion
  • Regolabile a 2 stadi
  • Corpo e leva in acciaio trattato termicamente
  • forgiato a caldo e temperato

Proprietà:

  • Apertura forcella (w): 20 mm
  • Esagono di azionamento esterno (mm): 24 mm
  • Altezza libera (h) mm: 12-50 mm
  • Peso (g): 1370 g