{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 9,5 mm | |
| Kierunek obrotów | Gwint prawoskrętny | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M12 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M16 | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Długość | 90 mm | |
| Materiał | Stopowa stal szybkotnąca HSS | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 71050004 | |
| EAN / GTIN | 4018754286645 | |
| Numer producenta | 71050004 | |
| Numer L | L60010 6320 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |