Extractor de șuruburi 1/2-9/16″ M12-M16 mm

Cod articol.: 71050004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul găurii prealabile 9,5 mm
Sens de rotaţie Filet pe dreapta
Diametru de prindere interior max., şuruburi M12
Dimensiune filet max. M16
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru şuruburi
Lungime 90 mm
Material Oțel aliat de mare viteză HSS
Greutate 60 g

Identificare și clasificare

Cod articol 71050004
EAN / GTIN 4018754286645
Număr producător 71050004
L-Număr L60010 6320
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Extractor de șuruburi pentru îndepărtarea sau deșurubarea ușoară a șuruburilor rupte, ruginite sau deteriorate.
  • Poate fi utilizat pentru diverse șuruburi, bolțuri și pini metalici.
  • Cu acționare hexagonală potrivită pentru clichete și chei.
  • Vârful perforatorului central previne alunecarea extractorului în timpul găuririi.
  • Nu se deteriorează materialele din jur deoarece unealta prinde ferm capul șurubului.
Caracteristici:
  • Unealtă de deșurubare pentru îndepărtarea șuruburilor deteriorate sau a bolțurilor filetate
  • cu acționare hexagonală
  • cu perforator central și muchie de tăiere dublă
  • Adecvat pentru filete la dreapta și la stânga

Caracteristică:

  • Ref.: 4
  • pentru şuruburi: 1/2–9/16″ M12–M16 mm
  • Lungime mm (L): 90 mm
  • Hexagon extern (inch): 5/8
  • Acționare hexagonală externă: 15,9
  • burghiu rotativ adecvat: 9,5 mm 3/8″
  • Greutate (g): 60g
  • Greutate kg: 0.060kg