{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 3,2 mm | |
| Kierunek obrotów | Gwint prawoskrętny | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M5 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M6 | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Długość | 60 mm | |
| Materiał | Stopowa stal szybkotnąca HSS | |
| Masa | 6 g |
| Numer artykułu | 71050001 | |
| EAN / GTIN | 4018754286614 | |
| Numer producenta | 71050001 | |
| Numer L | L60010 6317 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |