{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr předvrtání | 3,2 mm | |
| Směr otáčení | Pravý závit | |
| Velikost závitu min., Šrouby | M5 | |
| Velikost závitu max. | M6 | |
| Druh produktu | Vytahovák šroubů | |
| Vhodné pro | Šrouby | |
| Délka | 60 mm | |
| Materiál | Rychlořezná ocel HSS | |
| Hmotnost | 6 g |
| Katalogové číslo | 71050001 | |
| EAN / GTIN | 4018754286614 | |
| Číslo výrobce | 71050001 | |
| L-číslo | L60010 6317 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |