Ściągacz, szerokość mocowania 220 mm x głębokość mocowania 170 mm

Nr art.: 71035102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Moc 7,5 t
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 220 mm
Maks. głębokość mocowania 170 mm
Zewnętrzny sześciokąt 19 mm
Masa 3,2 kg
Liczba haków 3
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71035102
EAN / GTIN 4018754342068
Numer producenta 71035102
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Do szybkiego i bezpiecznego demontażu kół zębatych, łożysk kulkowych i kół pasowych oraz do wyciągania pierścieni zewnętrznych łożysk kulkowych i tulei z otworów.
  • Końcówki haczyków mają wąską i szeroką wersję, dzięki czemu można ich używać z obu stron.
  • Automatyczne dociskanie haków pod obciążeniem ułatwia użytkowanie.
  • Precyzyjnie wykonane żebra profilowe i dokładne prowadnice zapewniają trawersowi niezwykle wysoką sztywność na zginanie.
  • Azotowana powierzchnia wrzeciona dociskowego zapewnia doskonałą śliskość i nie wymaga dodatkowego smarowania.
Właściwości:
  • trójramienny
  • z samocentrującymi ramionami ściągającymi
  • do zdejmowania kół zębatych, łożysk kulkowych, kół pasowych i podobnych elementów z wałka lub osi
  • użycie haków do wyciągania z obu stron: wąski koniec haka (20 mm) do ciasnych przestrzeni montażowych, szeroki koniec haka (24 mm) z rowkiem (8 mm) do zdejmowania tarcz lub kół zębatych przy użyciu śrub 8 mm
  • wrzeciono azotowane, nie wymaga smarowania, bezobsługowy
  • ocynkowane

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm): 19 mm
  • Grubość końcówki hakowej w mm (a): 3 mm
  • Szerokość podstawy haka w mm (b): 24 mm
  • Głębokość podstawy z hakiem w mm (c): 12 mm
  • Wielk.: 2
  • liczba haków: 3
  • maks. Obciążenie: 7,5 t
  • Głębokość mocowania (h) mm: 170 mm
  • Rozmiar gwintu wrzeciona: M18 x 1,5 x 170
  • Rozpiętość w mm (w): 220 mm
  • Masa (g): 3200 g