Folia odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 680CR-72 E, czerwona, 1220 mm x 22,86 m

Nr art.: 7100332279
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
Seria 680
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 22,86 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100332279
EAN / GTIN 00076308437435
Numer producenta 7100332279
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia odblaskowa 3M™ Scotchlite™ serii 680 idealnie nadaje się do oznakowania pojazdów użytkowych oraz pojazdów transportu publicznego.

Zaleta:

  • Zapewnia widoczność przez całą dobę (materiał odblaskowy)
  • Kanały wentylacyjne umożliwiające szybką i łatwą instalację grafiki bez pęcherzyków powietrza
  • Klej aktywowany naciskiem, zapewniający łatkie ślizgowanie się i przyleganie
  • Można usunąć za pomocą wysokiej temperatury i/lub środków chemicznych
  • Zalecane do pojazdów użytkowych, grafiki na pojazdy szynowe i autobusy, grafiki na znaki, pasy; można je wycinać w formie naklejek i kształtów przeznaczonych do konkretnych obszarów.
  • Przewidywany okres użytkowania do 9 lat
  • Dostępne w kilku kolorach
  • Do powierzchni pionowych, płaskich, wypukłych lub karbowanych, z nitami lub bez