{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 50 000 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Folia | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 9 µm | |
| Do materiału | aluminium; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7100325371 | |
| EAN / GTIN | 00638060632307 | |
| Numer producenta | 7100325371 | |
| Numer L | L01130 113791 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |