Arkusz papierowy 3M™ Wetordry™ 331Q, 400, 230 mm x 280 mm

Nr art.: 7100316613
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Podłoże ścierniwa Papier
Oznaczenie producenta 3M™ Wetordry™ Paper Sheet 331Q
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100316613
EAN / GTIN 07891040320691
Numer producenta 7100316613
Numer L L01130 113859
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Wysoka wydajność cięcia i trwałość
  • Doskonała powierzchnia
  • Duża elastyczność