3M™ Protecta® Welders Vest Style Fall Arrest Safety Harness, Medium/Large, AB21313K

Nr art.: 7100314926
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 1161232
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 100 kg
Wielkości międzynarodowe L; M
Wyścielenie Wyściółka ramion
Norma EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100314926
EAN / GTIN 03660570055960
Numer producenta 7100314926
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For fall protection designed for a wide variety of circumstances with a focus on value and safety, use 3M™ Protecta® E50 Harness. Our safety harness features a large back plate, making the harness easy to put on and take off. The contrasting leg and shoulder straps help you to don quickly, and covered identification labels protect important information for the life of the harness. 3M™ Protecta® E50 fall protection products are designed around a simple concept; provide a fundamental fall protection line with exceptional value. In addition to offering economical compliance, E50 harnesses are built with quality and reliability, helping to keep you safe.

Zaleta:

  • Exceptional value, quality and reliability for working at height
  • Large back plate for easy and efficient donning
  • Contrasting leg and shoulder straps for quick donning
  • Covered identification labels
  • Fall indicator