Folia oklejająca 3M™ 2080-SP236, Satin Flip Volcanic Flare, 1524 mm x 22,86 m, 60 cali x 25 jardów

Nr art.: 7100308590
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100308590
EAN / GTIN 00048011061894
Numer producenta 7100308590
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki foliom 3M™ Wrap z serii 2080 nadasz pojazdom niepowtarzalny i elegancki wygląd. Nasze kolorowe folie o grubości 90 μm zapewniają lepszy efekt końcowy i są łatwe w montażu. Charakteryzują się większą elastycznością niż folia 3M™ Wrap z serii 1080, nawet na wypukłych powierzchniach i w zagłębieniach. Są one wykonane z dwóch warstw farby, co zapewnia większą stabilność kształtu i trwałość, i można ich używać bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez konieczności stosowania laminatu ochronnego. Są one dostępne w rolkach o szerokości 1,524 m, dzięki czemu można nimi pokryć całe elementy pojazdu, a także w szerokiej gamie kolorów: błyszczących, matowych, metalicznych, satynowych, perłowych i strukturalnych. Folie błyszczące pokryte są cienką warstwą ochronną o wysokiej elastyczności. Pomaga to uniknąć zarysowań podczas klejenia, nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych projektów i wygiętych elementów karoserii. Po przyklejeniu folię ochronną można szybko, łatwo i bez pozostawiania śladów usunąć. Znacznie ogranicza się powstawanie odciski na powierzchni błyszczących folii, a podłoże jest chronione przed zarysowaniami podczas nakładania, co pozwala uzyskać estetyczne wykończenie. Wszystkie folie są wyposażone w nasze technologie klejące Comply™ i Controltac™. Dzięki niewidocznym kanałom powietrznym Comply™ zapewnia nakładanie bez powstawania pęcherzy. Klej Controltac™, aktywowany pod naciskiem, umożliwia łatwe przesunięcie, pozycjonowanie i zmianę położenia folii. Seria 2080 jest wspierana przez dział pomocy technicznej firmy 3M oraz programy szkoleniowe i certyfikacyjne, dzięki czemu Państwo i Państwa pracownicy mogą być na bieżąco z najnowszymi technikami aplikacji.

Zaleta:

  • Folia 3M™ Wrap z serii 2080 została opracowana specjalnie z myślą o indywidualnej stylizacji pojazdów, od akcentów po całkowite oklejenie.
  • Ulepszony klej zapewnia wyjątkową jakość klejenia*
  • Klej wykorzystuje nową technologię 3M™ Comply™ z niewidocznymi kanałami powietrznymi, zapewniającą klejenie bez pęcherzyków powietrza*
  • Technologia 3M™ Controltac™ o zmniejszonej przyczepności początkowej, zapewniająca doskonałą możliwość ponownego pozycjonowania*
  • Prawie 100 kolorów, wzorów i faktur, w tym błyszczących i o wysokim połysku
  • Farby o wykończeniu błyszczącym i wysokim połysku pokryte są warstwą ochronną, która ogranicza powstawanie odcisków palców i zadrapań na powierzchni
  • Rolki o szerokości 1,52 m umożliwiają bezszwowe oklejanie folią niemal wszystkich części pojazdu
  • Kompleksowa gwarancja 3M™**
  • Nadaje się do stosowania z taśmami 3M™ Knifeless

Zalecenie:

  • Oklejanie pojazdów