Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, EN, 10 sztuk w opakowaniu, 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Nr art.: 7100305445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość
10 szt.
Platformy
wersja płaska
Szerokość tarczy T
3,2 mm
Talerze
włókno szklane
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
stopień rozdrobnienia
zgrubne
Podłoże ścierniwa
Włókno szklane
Kształt ISO
27
Oznaczenie producenta
3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe
Opakowanie
karton
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka)
36 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Norma
EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100305445
EAN / GTIN 04064035079192
Numer producenta 7100305445
Numer L L01130 112492
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind zapewnia wydajność nowej generacji, opartą na ponad 100 latach innowacji firmy 3M w dziedzinie obróbki metali. Podobnie jak inne materiały ścierne firmy 3M, ta tarcza została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań, w tym do szlifowania i cięcia najtwardszych metali. Została również zaprojektowana z myślą o lepszych osiągach przy dużych prędkościach. Dlatego też narzędzie, które pozwala utrzymać prędkość, ma kluczowe znaczenie. Wykorzystajcie w pełni ich potencjał, łącząc je z wydajną i trwałą szlifierką kątową 3M, która zapewnia lepszą wydajność i trwałość w trudnych warunkach przemysłowych. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu osłony narzędzia i nieprzekraczaniu maksymalnej prędkości roboczej podanej na tarczy. Firma 3M oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby wyposażyć swoich pracowników w najlepsze w branży rozwiązania, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twój zespół będziecie gotowi na każde wyzwanie, jakie przed Wami stanie.

Zaleta:

  • WIELE FUNKCJI: Służy zarówno jako tarcza ścierna do obróbki zgrubnej, jak i jako ściernica do przecinania, dzięki czemu idealnie nadaje się do cięcia, szlifowania, usuwania fug i nie tylko.
  • ZWIĘKSZONA PRĘDKOŚĆ: Zapewnia nawet o 5% większą prędkość cięcia w porównaniu z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II, co pozwala skrócić czas wykonania zadania i zmniejszyć nacisk.
  • STABILNA, WZMOCNIONA PŁYTA ZWIĄZANA ŻYWICĄ: Przeznaczona zarówno do obróbki zgrubnej, jak i do przecinania stali nierdzewnej oraz stali konstrukcyjnej za pomocą ściernic do przecinania.
  • WIĘKSZA WYGODNA W UŻYCIU: Ulepszona formuła zapewnia lepszą równowagę i płynniejsze nakładanie, zachowując jednocześnie najwyższą wydajność, co pozwala ograniczyć konieczność poprawek i poprawić jakość powierzchni.
  • DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ: Zaprojektowany tak, by służył dłużej niż produkty czołowych konkurentów.
  • Ulepszone precyzyjnie formowane ziarno 3M: Firma 3M udoskonaliła precyzyjnie formowane trójkątne ziarno ceramiczne, wykorzystując opatentowane rozwiązania w zakresie kształtu ziarna i technologii wiązania molekularnego, aby stworzyć kanciaste struktury, które nieustannie łamią się, tworząc nowe, ostre końcówki ziarna.
  • Dzięki temu dochodzi do równomiernego zużycia, nie przegrzewa się i zapewnia optymalne rozdrabnianie minerałów.