3M™ VHB™ Tape LSE-110WF, White, 19 mm x 11 m, 1.1 mm

Nr art.: 7100288303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100288303
EAN / GTIN 04064035072124
Numer producenta 7100288303
Numer L L01130 108289
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Permanent bond designed for bonding LSE plastics such as PP, TPO, TPE, and composite materials without primer.

Cecha szcz.:

  • Colour: White
  • Total Thickness [mm]: 1.1
  • Adhesive Type: Mod. Acrylic
  • Foam Density [kg/m3]: 715
  • Peel Strength [Newton/cm] ASTM D-3330: 44
  • Temperature Resistance: 100°C / 150°C (min, h)

Zaleta:

  • White, 1.1 mm, modified acrylic adhesive with a conformable, acrylic foam core
  • Bonds LSE plastics and composites without primer
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • Designed for indoor and outdoor use
  • Designed for indoor and outdoor use

Zalecenie:

  • Bond panel to frame
  • Bond stiffener to panel e.g.
  • roof bonding
  • Bond lens window ti housing
  • Bond of decorative material, trim, attachments
  • Bond of nameplates, logos and signs