Tarcza szlifierska z tkaniny 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ, 150 mm, 60+, z wieloma otworami

Nr art.: 7100284218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Platformy
kształt okrągły
Talerze
włókno szklane
Jednostka napędowa
Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt
Rzep
Podłoże ścierniwa
płótno
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu
Perforacja okrągła
Oznaczenie producenta
3M Xtract™ Cubitron™ II Gewebeschleifscheibe 900DZ
Kolor
Niebieskie
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Metoda szlifowania
Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału
aluminium; drewno
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Właściwości
Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100284218
EAN / GTIN 00638060901854
Numer producenta 7100284218
Numer L L01130 111871
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • OBEJMUJE SZEROKĄ PALETĘ ZASTOSOWAŃ: Wszechstronny krążek, który poradzi sobie z zadaniami od szlifowania mimośrodowego po okrawanie
  • ZOPTYMALIZOWANY DO SZLIFOWANIA EKSENTRYCZNEGO: Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Tarcza doskonale nadaje się do obróbki aluminium, włókna szklanego, powłok żelowych oraz twardego i miękkiego drewna
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • WYSOKOWYDAJNE KERAMICZNE ZIARNO ŚCIERNE: Ten ceramiczny minerał ścierny zapewnia doskonałą wydajność na wielu różnych powierzchniach
  • LEKKI MATERIAŁ NOŚNY Z TKANINY: Podłoże z tkaniny typu J łączy w sobie odporność na zużycie i elastyczność
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz ziarno o wielkości od 60 do P220, które najlepiej nadaje się do Twojego konkretnego zastosowania