Folia ochronna Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200, 20060, z ochroną powierzchni, 1524 mm x 15,24 m

Nr art.: 7100276598
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200
Rodzaj produktu Folia ochronna
Długość folii 15,24 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100276598
EAN / GTIN 00051131182219
Numer producenta 7100276598
Numer L L01130 111735
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkt ten został opracowany w celu ochrony lakieru samochodowego i innych delikatnych powierzchni pojazdu przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami, uszkodzeniami spowodowanymi przez owady, smołą drogową, żywicą, plamami z płynów samochodowych oraz czynnikami atmosferycznymi występującymi na zewnątrz, w tym szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Zaleta:

  • Folia ochronna Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200 to najnowsza folia ochronna, która zabezpiecza lakier samochodowy przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami i czynnikami atmosferycznymi
  • Wysoki połysk, doskonała przejrzystość i gładka powierzchnia o właściwościach hydrofobowych, ułatwiająca pielęgnację
  • Zoptymalizowany klej do ponownego nakładania, minimalizujący powstawanie fałd podnoszących i śladów kleju
  • Niewielka ilość efektu „skórki pomarańczowej”
  • Łatwe usuwanie papieru rozdzielającego
  • Wkładka ochronna chroni jakość folii i można ją łatwo usunąć
  • Zwiększona rozciągliwość umożliwiająca instalację na większych powierzchniach
  • Technologia samonaprawiająca sprawia, że drobne rysy znikają pod wpływem ciepła oddziałującego na powierzchnię folii
  • Profesjonalna instalacja przez wykonawców posiadających certyfikat 3M
  • 10-letnia gwarancja dla konsumentów – zapytaj przedstawiciela handlowego firmy 3M lub zapoznaj się ze szczegółami w karcie gwarancyjnej
  • Dopuszczalny do stosowania z 3M™ Pattern and Solutions Center, najnowocześniejszym narzędziem technologicznym zawierającym tysiące dopasowanych, wysokiej jakości szablonów folii ochronnych do lakieru, które umożliwiają szybszą instalację przy mniejszej ilości odpadów – co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Zalecenie:

  • Ochrona lakieru pojazdu