• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Precyzyjny krążek z włókniny Scotch-Brite™, PN-DH, drobnoziarnisty, 125 mm x bez otworu (NH), 25 sztuk w opakowaniu wewnętrznym, 100 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100274274
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 100 szt.
Platformy wersja płaska
Uchwyt Otwór
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100274274
EAN / GTIN 04064035130442
Numer producenta 7100274274
Numer L L51710 1670
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Opracowane specjalnie z myślą o Państwa potrzebach. Przedstawiamy Państwu kolejny krok w dziedzinie technologii obróbki powierzchni: Precyzyjne tarcze z włókniny Scotch-Brite™. Ten nowy dodatek do asortymentu Scotch-Brite™ zapewnia znaną jakość przy jednoczesnym szybszym ścieraniu i większej trwałości materiału ściernego. Dzięki połączeniu dwóch wyjątkowych technologii firmy 3M – włókniny oraz precyzyjnie uformowanego ziarna ceramicznego 3M – można teraz jeszcze szybciej uzyskać idealne wykończenie. Aby ułatwić Państwu jeszcze bardziej wydajną pracę, tarcze te są dostępne w jasniejszych, bardziej wyrazistych kolorach, co pozwala na ich łatwiejsze rozróżnienie. Ponadto asortyment ziarnistości został poszerzony o wersje „delikatne” i „bardzo grube”, dzięki czemu mają Państwo do dyspozycji jeszcze większy wybór rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb w zakresie materiałów ściernych. Usprawnij swoje procesy robocze. Te wysokiej jakości ściernice do zastosowań ogólnych zostały zaprojektowane w celu usprawnienia poszczególnych etapów obróbki powierzchni, w tym czyszczenia, okrawania, wykańczania i wygładzania. Typowymi podłożami są aluminium i metale miękkie, stal węglowa oraz stal nierdzewna. Zastosowania obejmują zarówno usuwanie powłok i korozji, jak i uszlachetnianie oraz obróbkę wykończeniową odlewów. Zastosowania: usuwanie powłok, usuwanie korozji, wygładzanie rys za pomocą materiałów ściernych na podłożu, wygładzanie śladów po obróbce maszynowej, obróbka wykończeniowa odlewów, okrawanie, usuwanie mikrozadzi

Zaleta:

  • Teraz z technologią precyzyjnych muszek 3M™ – osiągnij nowy poziom wydajności.
  • Zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania i spójnym wykończeniu powierzchni
  • Elastyczna tarcza do przygotowywania powierzchni bez tworzenia się rowków, nadmiernego ścierania ani uszkadzania obrabianego przedmiotu.
  • Elastyczny materiał z włókniny do czyszczenia i wykańczania powierzchni bez konieczności wypełniania szczelin, szlifowania podkładowego ani uszkadzania obrabianego elementu
  • Nadaje się do aluminium i metali miękkich, stali węglowej, stali nierdzewnej, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i innych