Zestaw do usuwania azbestu 3M™ RAS-ASB-S z systemem sprężonego powietrza, 1 szt. w opakowaniu

Nr art.: 7100265035
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100265035
EAN / GTIN 04064035009328
Numer producenta 7100265035
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

System zasilania powietrzem sprężonym 3M™ RAS-ASB-S (Respiratory Airline Supply) przeznaczony do prac związanych z usuwaniem azbestu został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach tych prac i zapewnia najwyższy możliwy poziom środków ochrony dróg oddechowych. System węży do podawania powietrza pod ciśnieniem z obiegiem otwartym jest wyposażony w automat oddechowy do nurkowania z obiegiem otwartym, wąż doprowadzający powietrze z wbudowanym filtrem cząstek stałych, gwizdek ostrzegawczy średniego ciśnienia oraz rozdzielacz węży powietrznych. Pas nośny z poliestru pokrytego PU można łatwo wyczyścić, po prostu go przecierając. Automat oddechowy Tempest zapewnia nadciśnienie wewnątrz maski oddechowej, co gwarantuje przypisany stopień ochrony 2000* (o ile urządzenie jest podłączone do źródła powietrza). Maska oddechowa wyposażona w filtr umożliwia użytkownikowi wchodzenie do miejsc pracy i opuszczanie ich bez konieczności podłączania się do źródła powietrza. W przypadku odłączenia węża powietrznego wbudowany zawór zwrotny zapobiega zanieczyszczeniu węża. Sygnał ostrzegawczy na regulatorze powietrza informuje użytkownika o konieczności przełączenia się na filtr w przypadku awarii zasilania powietrzem. Wkład filtrujący jest przymocowany do maski za pomocą zaślepki, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Pas nośny, który można wycierać, ma gładką powierzchnię, co ogranicza przywieranie włókien azbestowych i ułatwia odkażanie po użyciu urządzenia. Wbudowany filtr cząstek stałych jest połączony z wężem powietrznym, dzięki czemu zapobiega przedostawaniu się ewentualnych włókien znajdujących się na wężu do maski oddechowej. Produkt jest dopuszczalne i posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 14593-1:2005 oraz AS/NZS 1716:2012.

* w zależności od lokalnych przepisów

Zaleta:

  • Opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach związanych z usuwaniem azbestu
  • Idealnie nadaje się do obszarów o wysokim stopniu zanieczyszczenia
  • Najwyższy możliwy poziom ochrony dróg oddechowych o przypisanym stopniu ochrony 2000
  • Lepsza dezynfekcja dzięki zmywalnemu paskowi nośnemu i wbudowanemu filtrowi cząstek stałych
  • Maska oddechowa z filtrem do wchodzenia i wychodzenia z obszaru roboczego
  • Produkt jest dopuszczalne i posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 14593-1:2005