Precyzyjny krążek z włókniny Scotch-Brite™ Roloc™, nr kat. DR, bardzo gruboziarnisty, TR, 50,8 mm, 25 sztuk w opakowaniu wewnętrznym, 100 sztuk w kartonie, opakowanie z dozownikiem

Nr art.: 7100264172
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Pieces
  • Etapy zamówienia: 100 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PN-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe
Zawartość 100 szt.
Opis formy kształt okrągły
Talerze z tworzywa sztucznego
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100264172
EAN / GTIN 00638060893043
Numer producenta 7100264172
Numer L L51710 1708
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Opracowane specjalnie z myślą o Państwa potrzebach. Przedstawiamy Państwu kolejny krok w dziedzinie technologii obróbki powierzchni: Precyzyjne tarcze z włókniny Scotch-Brite™ Roloc™. Ten nowy dodatek do asortymentu Scotch-Brite™ zapewnia znaną jakość przy jednoczesnym szybszym ścieraniu i większej trwałości materiału ściernego. Dzięki połączeniu dwóch wyjątkowych technologii firmy 3M – włókniny oraz precyzyjnie uformowanego ziarna ceramicznego 3M – można teraz jeszcze szybciej uzyskać idealne wykończenie. Aby ułatwić Państwu jeszcze bardziej wydajną pracę, tarcze te są dostępne w jasniejszych, bardziej wyrazistych kolorach, co pozwala na ich łatwiejsze rozróżnienie. Ponadto asortyment ziarnistości został poszerzony o wersje „delikatne” i „bardzo grube”, dzięki czemu mają Państwo do dyspozycji jeszcze większy wybór rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb w zakresie materiałów ściernych. Usprawnij swoje procesy robocze. Te wysokiej jakości ściernice do zastosowań ogólnych zostały zaprojektowane w celu usprawnienia poszczególnych etapów obróbki powierzchni, w tym czyszczenia, okrawania, wykańczania i wygładzania. Typowymi podłożami są aluminium i metale miękkie, stal węglowa oraz stal nierdzewna. Zastosowania obejmują zarówno usuwanie powłok i korozji, jak i uszlachetnianie oraz obróbkę wykończeniową odlewów. Zastosowania: usuwanie powłok, usuwanie korozji, wygładzanie rys za pomocą materiałów ściernych na podłożu, wygładzanie śladów po obróbce maszynowej, obróbka wykończeniowa odlewów, okrawanie, usuwanie mikrozadzi

Zaleta:

  • Teraz z technologią precyzyjnych muszek 3M™ – osiągnij nowy poziom wydajności.
  • Konsystencja i łatwość stosowania, aby zapewnić wykończenie powierzchni bez znaczącej zmiany właściwości obrabianego elementu.
  • Elastyczna tarcza z włókniny w połączeniu z talerzem mocującym Roloc™ zapewnia najwyższą wydajność szlifowania oraz praktyczny i wydajny system szybkiej wymiany.