3M™ Combination Filter CF32 A2B2E2K2P3 R D DT-4045E, 10 Each/Case

Nr art.: 7100260628
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Combination filter for respirator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100260628
EAN / GTIN 04054596923447
Numer producenta 7100260628
Numer L L01110 574
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For effective protection against a range of particulates, gases and vapours or combination hazards, use 3M™ Filters DT-Series. Suitable for use with certain 3M™ half and full-face tight-fitting respirators in negative-pressure mode as well as 3M™ Powered Air Respirator System PF-600 Series.

Cecha szcz.:

Includes specifications to provide protection against particulate hazards, gas & vapour hazards or a combination of both
Features a DIN40 mm threaded connection
Compatible with 3M™ Reusable Half Mask HF-300 Series, 3M™ Reusable Full Face Masks FF-300 Series and FF-600 Series and 3M™ Powered Air Respirator PF-600E Series
Please note DT-Series filters were previously known as Pro2000 Filters
Can be used with 3M™ full face masks FM3 and FM4.
Can be used with 3M™ PF-600E. Indications: A1 classification with respirators.
Part of the 3M™ DT filter series