Taśma samoprzylepna 3M™ z PVC do zastosowań ogólnych 764, pomarańczowa, 50 mm x 33 m, 0,13 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7100260281
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Opakowanie karton
Kolor Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Siła klejenia na stali 5,3 N/mm
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 57 N/mm
Odporność na temperaturę od 16 stopni
Odporność na temperaturę do 29 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; elastyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100260281
EAN / GTIN 04054596923881
Numer producenta 7100260281
Numer L L01310 1174
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Istnieje wiele zastosowań taśmy uniwersalnej 3M™ 764i z PVC. Nadaje się do wszystkich zastosowań o niewielkim znaczeniu. Taśmę tę można wykorzystać na przykład do prostego oznaczania kolorami, wiązania, tymczasowego oznaczania części lub maszyn oraz do wielu innych celów. Można go również wykorzystać do ochrony elementów konstrukcyjnych, urządzeń i produktów przed ścieraniem. Nadaje się do klejenia we wszystkich zastosowaniach o niewielkim znaczeniu. Jest odporny na korozję, elastyczny, odporny na ścieranie, dopasowuje się do kształtu powierzchni, łatwy w montażu, wszechstronny i odporny na wilgoć.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Czarny, szary, biały, czerwony, żółty, niebieski, przezroczysty, zielony, pomarańczowy, brązowy
  • Całkowita grubość [mm]: 0,125
  • Materiał podłoża: Polichlorek winylu (PCW)
  • Klej: Żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 5,3
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 57
  • Wydłużenie po zerwaniu: 180 %
  • Zakres temperatury zastosowania: od 16°C do 29°C

Zaleta:

  • Pakowanie produktów, pakowanie części, tymczasowe znakowanie podzespołów i maszyn oraz wiele innych zastosowań
  • Długotrwała intensywność koloru
  • Można go nakładać ręcznie lub za pomocą wałka do podłóg
  • Idealny do oznaczania miejsc o niewielkim natężeniu ruchu.
  • Dostępne w różnych kolorach (m.in.
  • żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny, biały)
  • Wysoka zdolność adaptacyjna
  • Dobra odporność na działanie rozpuszczalników

Zalecenie:

  • Do znakowania obszarów o niewielkim obciążeniu w codziennym użytkowaniu, a także ścian i rur
  • Do ogólnego mocowania i wiązania
  • Do znakowania elementów obrabianych lub maszyn
  • Do tymczasowej ochrony elementów obrabianych, urządzeń lub produktów przed ścieraniem
  • Do klejenia, owijania lub uszczelniania wielu powierzchni zakrzywionych lub trójwymiarowych