Scotch-Brite™ EXL – sprasowana tarcza kompaktowa XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 2S FIN

Nr art.: 7100256510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Platformy kształt okrągły
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100256510
EAN / GTIN 00048011137162
Numer producenta 7100256510
Numer L L51710 1137
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał z włókniny Scotch-Brite™ „EXL” jest dostępny w różnych stopniach twardości i ziarnistości i doskonale nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od okrawania po wykańczanie na wysoki połysk.

Zaleta:

  • Wielowarstwowa konstrukcja z włókniny sprasowanej
  • Aby uzyskać równomierną powierzchnię nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Uniwersalne zastosowanie do okrawania i wykańczania wszystkich materiałów
  • Łatwa obróbka najmniejszych promieni i konturów
  • Niezwykle wytrzymałe i charakteryzujące się wysoką odpornością krawędzi
  • Zastosowanie w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych

Zalecenie:

  • Usprawnia, wykonuje okrawanie i wykańcza krawędzie stopów metali oraz wielu kompozytów z tworzyw sztucznych