Monitor formaldehydu 3M™, model 3721+

Nr art.: 7100251921
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
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
Seria 3M™ Formaldehyd-Monitor
Oznaczenie producenta 3721+
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Sygnał alarmowy Brak
Rodzaj produktu Miernik gazu
Czujnik do Formaldehyd (HCHO)
Masa całkowita 50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100251921
EAN / GTIN 00638060432440
Numer producenta 7100251921
Numer L L01130 107911
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Znajomość konkretnych stężeń substancji szkodliwych i poziomów narażenia w miejscu pracy jest niezbędna do doboru odpowiedniej maski oddechowej i filtra. Informacje te pomagają również w oszacowaniu okresu użytkowania niektórych filtrów 3M™. Monitor formaldehydu 3M™ 3721+ wykorzystuje metodę dyfuzyjną, a nie pompę, do pobierania próbek powietrza z dokładnością +/-25% przy poziomie ufności 95% w odniesieniu do określonych aldehydów występujących jako substancje szkodliwe w miejscu pracy. Zawiera włókna szklane pokryte 2,4-dinitrofenylohydrazyną (DNPH), co ułatwia wychwytywanie aldehydów, i jest zazwyczaj stosowany w służbie zdrowia, laboratoriach oraz w przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, odlewniczym i tekstylnym. Po wykonaniu wszystkich instrukcji należy wysłać monitor do wybranego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. Ten monitor ma okres przechowywania wynoszący 1 rok od daty produkcji.

Zaleta:

  • Najnowocześniejsza konstrukcja monitora
  • Proste, niedrogie i poręczne
  • Uznana metoda pobierania próbek powietrza oraz analizy formaldehydu i innych aldehydów
  • Łatwe zastosowanie.
  • Wystarczy przypiąć monitor do klapy marynarki, kołnierza lub kieszeni
  • Nie rzuca się w oczy.
  • Monitory są małe i lekkie, dzięki czemu nie przeszkadzają pracownikom w wykonywaniu obowiązków
  • Dokumentacja dla specjalistów ds. higieny przemysłowej i laboratoriów higieny przemysłowej dostępna na żądanie
  • Brak analizy