Szlifierka kątowa 3M™, regulowana prędkość obrotowa, 1900 W, 115 mm, 14281

Nr art.: 7100249667
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1 900 W
Seria 3M™ Elektro-Winkelschleifer
Oznaczenie producenta 14281
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 115 mm
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; System antywibracyjny; Wysoki moment obrotowy; Zmienna prędkość obrotowa
Zakres zastosowania Heavy Duty
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249667
EAN / GTIN 04054596884038
Numer producenta 7100249667
Numer L L51710 1615
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wysoka wydajność i łatwość obsługi Szlifierka kątowa 3M™ to lekkie i poręczne narzędzie wyposażone w mocny silnik o mocy 1900 W. Ergonomiczna konstrukcja obejmuje uchwyt o niskim poziomie drgań, zapewniający większy komfort użytkowania, oraz regulator prędkości obrotowej, który pozwala użytkownikowi dostosować prędkość obrotową do własnych potrzeb. Został skonstruowany z wytrzymałych elementów, aby zapewnić większą trwałość nawet w trudnych warunkach przemysłowych, i jest przystosowany do osiągania wysokich momentów obrotowych oraz dużych prędkości obrotowych – co stanowi kluczowy warunek dla pełnego wykorzystania potencjalnej wydajności ściernej i trwałości tarcz. +W połączeniu z materiałami ściernymi i akcesoriami firmy 3M, szlifierka kątowa 3M™ stanowi kompleksowy system, który ma na celu zwiększenie wydajności i poprawę wyników – a wszystko to przy skróceniu czasu obróbki. Kompletny zestaw pozwalający zmaksymalizować wydajność. W niektórych regionach dostępny jest również zestaw 3M™ do szlifierek kątowych. Te materiały ścierne i maszyny firmy 3M zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu jako kompletny system i zapewniają maksymalną wydajność podczas ciężkich prac szlifierskich. Każdy element tego systemu został zaprojektowany tak, aby w odpowiednich zastosowaniach zapewnić dłuższą żywotność, większą wydajność ścierną, spójność wykończenia oraz większy komfort użytkowania w porównaniu z tarczami ściernymi do obróbki zgrubnej. System zwiększa wydajność, obniża całkowite koszty oraz ogranicza hałas, powstawanie pyłu i wibracje. O ile jest to dostępne, zestaw zawiera: • Szlifierka kątowa 3M™ (1 szt.) • Tarcza włóknista 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro (25 sztuk) – z ulepszonymi, precyzyjnie ukształtowanymi ziarnami 3M, które zapewniają do 33% szybsze ścieranie niż tarcze włókniste 3M™ Cubitron™ II 982C oraz znacznie szybsze ścieranie niż tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, dzięki czemu możesz pracować jeszcze wydajniej • 3M™ Czerwony żebrowany talerz mocujący do tarcz włóknistych (1 sztuka) – sztywna konstrukcja żebrowanego talerza mocującego zapewnia stały maksymalny nacisk między tarczą a obrabianym przedmiotem, dzięki czemu precyzyjnie ukształtowane ziarno może się łamać i utrzymywać ostrość krawędzi szlifujących przez cały okres eksploatacji tarczy

Zaleta:

  • WYSOKOWYDAJNE SZLIFOWANIE: Wysoki moment obrotowy i wysoka prędkość obrotowa w lekkiej, wydajnej i wszechstronnej maszynie
  • ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O WYGODZIE UŻYTKOWNIKA: Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem tłumiącym drgania i regulacją prędkości obrotowej do różnych zadań
  • ZMaksymalizuj wydajność przy minimalnym czasie obróbki: Przeznaczone do stosowania z materiałami ściernymi i akcesoriami firmy 3M
  • WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO SZLIFOWANIA: Zestaw 3M™ zawierający szlifierkę kątową, talerz mocujący i materiały ścierne jest również dostępny w niektórych regionach

Zalecenie:

  • Do stosowania z materiałami ściernymi i akcesoriami firmy 3M w wielu różnych zastosowaniach