Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, ciemnozielone kabłąki, powłoka Scotchgard™ zapobiegająca parowaniu i zarysowaniom (K&N), jasnobrązowe szkła, SF528SGAF-DGR-EU, 20 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100244062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony liściasty
Odcień, Brązowy Brązowy beżowy
Oznaczenie producenta 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kolor Brązowy; Zielony
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Osłona boczna; Otoczka zausznika; Otoczka zausznika; Regulowane pochylenie kabłąka
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki żółty
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 22 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100244062
EAN / GTIN 58887862403593
Numer producenta 7100244062
Numer L L01110 590
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 500 to najnowocześniejsza ochrona oczu, zaprojektowana z myślą o komforcie i kompatybilności. Te okulary ochronne o smukłym, eleganckim wyglądzie ważą zaledwie 22 g. Technologia 3M™ rozkładająca nacisk na zauszniki gwarantuje wygodne dopasowanie. Żebrowane, z nacięciami, zapewniają wygodną regulację nacisku i pozwalają kabłąkom wyginać się oraz dopasowywać do wielkości głowy użytkownika. Dzięki otaczającym kabłąkom nacisk nie jest wywierany na skronie, lecz na mniej wrażliwą tylną część głowy. Dzięki temu okulary ochronne są lekkie i wygodne w noszeniu, a także zapewniają pewne trzymanie się na twarzy nawet przy szybkich ruchach głowy. Dzięki regulowanym zapięciom użytkownik może z łatwością dopasować okulary ochronne do kształtu twarzy i ustawić je w odpowiedniej pozycji. Okulary te można z powodzeniem łączyć z nausznikami ochronnymi.

Zaleta:

  • Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami z mechanizmem zapadkowym, umożliwiającymi dopasowanie soczewek do kształtu twarzy i pozycji okularów, zostały zaprojektowane w celu poprawy dopasowania podczas noszenia masek oddechowych.
  • Innowacyjna technologia rozkładu nacisku na zauszniki 3M™ SecureFit™ z rowkowanymi żebrami zapewnia stabilne dopasowanie i zoptymalizowany nacisk zauszników.
  • Kabłąki są elastyczne i dopasowują się do obwodu głowy użytkownika
  • Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem i zarysowaniami (dostępna w wybranych modelach)
  • Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali do 400 Nm
  • Kształt typu wraparound dopasowuje się do konturu ciała, zapewniając pewne dopasowanie, które zapobiega zsuwaniu się
  • Płaskie i elastyczne kabłąki dobrze komponują się z nausznikami i zapewniają solidną ochronę boczną
  • Łatwe czyszczenie
  • Dostępne są piankowe oprawki chroniące oczy przed odłamkami