{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille; SF501SGAF-BLK-FM-EU | |
| Opakowanie | karton | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Kod producenta ramy | 3M | |
| Kolor | Szare; Czarny; Przezroczysty | |
| Standardy odniesienia ramy | EN 166 | |
| Właściwości ramy | Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Osłona boczna; Ramka piankowa; Regulowane pochylenie kabłąka; bez lateksu | |
| Rodzaj produktu | Okulary ochronne panoramiczne | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | Przeźroczyste | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenia | |
| Norma | EN 166 | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 22 g |
| Numer artykułu | 7100243964 | |
| EAN / GTIN | 04054596869493 | |
| Numer producenta | 7100243964 | |
| Numer L | L01110 678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |