{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Seria | Scotch® 35 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Odporność na temperaturę od | -10 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 90 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 20 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7100238733 | |
| EAN / GTIN | 00051144061105 | |
| Numer producenta | 7100238733 | |
| Numer L | L01310 879 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |