3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools, Dual Tool Holster with 2 Retractors, Harness Attachment, 1500109

Nr art.: 7100230444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 1500109; Holster für zwei Werkzeuge mit 2 Rücklaufspulen, Gurtbefestigung
Rodzaj produktu Zabezpieczenie narzędzia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100230444
EAN / GTIN 00852684931626
Numer producenta 7100230444
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Constructed from a premium heavy duty ballistic denier fabric and high density webbing, the 3M™ DBI SALA® Dual Tool Harness Holster is engineered to withstand punishing environments. Heavy duty 1″ D rings are built into both sides of the holster and are load rated for 5 lbs. Neoprene pockets on the front and back of the holster each accommodate 3M™ DBI SALA® Steel Cable Retractors (2 retractors included).

Zaleta:

  • 2 neoprene pockets with retractors, 132 cm (52″) length with 0.7 kg (1.5 lb.) capacity
  • Bottom drain vent means the holster stays dry even in rainy weather conditions.
  • Protects your tools from rusting and your holster from dry rot
  • High visibility reflectors means the holster is easy to identify and locate, even when left in dark spaces
  • Magnetic tool staging system holds tools in place and speeds up your workflow as your tools are always at the ready
  • D-ring connection points for your tether have a 2.3 kg (5 lb.) capacity

Zalecenie:

  • All work at height where tools are carried.