• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Temflex™ Vinyl Electrical Tape 165, Green/Yellow, 19 mm x 25 m, 100 Rolls/Case

Nr art.: 7100222494
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100222494
EAN / GTIN 04054596657557
Numer producenta 7100222494
Numer L L01310 1532
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Temflex™ 165 Vinyl Electrical Tape for wire and cable primary insulation (low voltage), repairs and harnessing. This professional grade tape provides enhanced performance and is suitable for indoor and outdoor use.

Zaleta:

  • Offer good resistance to abrasion, acid, alkalis and varying weather conditions – including sunlight
  • Provides high electric strength
  • Keep a high level of performance in ambient temperatures up to 90°C
  • Professional grade tape, suitable for indoor or outdoor use
  • Available in industry standard colours
  • VDE Cerified, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Flame-retardant
  • Made in Europe (Does not apply to Yellow/Green products)
  • Innovative new manufacturing process that is 100% solvent free with lower emissions (Does not apply to Yellow/Green products)
  • Rainbow 10 pack, various colour selection avaliable