• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031219, Elite, Black/Grey, Reduced Peak, 55mm

Nr art.: 7100217877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100217877
EAN / GTIN 04054596712096
Numer producenta 7100217877
Numer L L01130 107074
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get industrial head protection to EN812:A1 in a comfortable and stylish dual colour baseball cap, with 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Elite. This black/grey bump cap has a lightweight micro-fibre fabric that reduces humidity and permits air circulation. It also has side and top mesh ventilation for breathability, together with 360° reflective piping to enhance visibility and safety. A flexible, patented acrylonitrile butadiene styrene (ABS) shell guards against bumps and lacerations, while also being ergonomically shaped for comfort. The design provides enhanced coverage for a wide range of head sizes, with a reduced peak length (55 mm) for enhanced upward vision Custom logo embroidery is available.

Zaleta:

  • Protects wearer from light contact with stationary objects
  • Provides industrial bump protection to EN812:A1
  • Lightweight micro-fibre fabric reduces humidity and permits air circulation
  • Side and top mesh ventilation for breathability
  • 360° reflective piping enhances visibility and safety
  • Flexible shell design fits a wide range of head sizes
  • Stylish dual colour design
  • Optional custom logo embroidery

Zalecenie:

  • Light industry, general manufacturing