Głowica dyszy 3M™ HVLP o wysokiej wydajności do kubków przepływowych, zielona, 1,3 mm, 26713

Nr art.: 7100206008
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Zielony Czysta zielona
Seria 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Oznaczenie producenta 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Kolor Zielony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100206008
EAN / GTIN 00051131267138
Numer producenta 7100206008
Numer L L01130 110305
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

To, co sprawia, że system pistoletów lakierniczych 3M™ o wysokiej wydajności jest tak wyjątkowy, to technologia wymiennych dysz z systemem szybkiej wymiany. Ponieważ lakiery i powłoki przepływają wyłącznie przez głowicę dyszy, a nie przez całą obudowę pistoletu lakierniczego, przy każdej wymianie dyszy uzyskuje się wydajność zupełnie nowego pistoletu lakierniczego. Zapewniają one rozkład farby, rozpylenie i wydajność nakładania charakterystyczne dla pistoletów lakierniczych klasy PREMIUM***, gwarantując bardziej spójną wydajność natrysku przy każdym codziennym użyciu. Głowice dysz 3M™ HVLP o wysokiej wydajności do kubków przepływowych są dostępne w rozmiarach 0,9; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 i 2,0 do wielu zastosowań przemysłowych oraz do lakierowania pojazdów. Należą do nich powłoki o wysokiej lepkości, szpachlówki do natryskiwania, szpachlówki grubowarstwowe, podkłady adhezyjne, masy uszczelniające, lakiery nawierzchniowe jednoskładnikowe, lakiery na bazie rozpuszczalników i wody, a także lakiery bezbarwne. Wymienne dysze są przeznaczone wyłącznie do systemu nakładania lakieru 3M™ PPS™ 2.0, który w porównaniu z tradycyjnymi systemami z metalowymi kubkami do lakieru pozwala ograniczyć ilość odpadów, zanieczyszczeń i zanieczyszczeń. Moczenie pistoletu lakierniczego w rozpuszczalniku należy już do przeszłości. Dzięki naszemu zintegrowanemu, kompleksowemu systemowi sprzątanie stanie się bardziej inteligentne. Głowice dysz mocuje się na igle pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności i zabezpiecza za pomocą specjalnego pierścienia uszczelniającego. Do wymiany nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Wystarczy zdjąć dyszę z pistoletu lakierniczego i wyczyścić końcówkę lub wymienić dyszę, aby pistolet znów działał jak nowy.

Zaleta:

  • Szybkozłączki w rozmiarach od 0,9 do 2,0 do natryskiwania różnych powłok przemysłowych i samochodowych
  • Każda nowa głowica rozpylająca zapewnia taką samą wydajność jak zupełnie nowe urządzenie
  • Przeznaczony wyłącznie do stosowania z pistoletem lakierniczym 3M™ o wysokiej wydajności oraz systemem do nakładania lakieru 3M™ PPS™ 2.0
  • Rozkład farby, rozpylenie i wydajność nakładania są znakomite
  • Dostępne są następujące rozmiary dysz: 0,9; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 i 2,0