{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty ochrowy | |
| Zawartość | 5 szt. | |
| Średnica | 430 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Żółty | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Tworzywa sztuczne; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7100200177 | |
| EAN / GTIN | 00638060368541 | |
| Numer producenta | 7100200177 | |
| Numer L | L01130 110169 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |