Folia dekoracyjna do szkła 3M™ Fasara™ Gradation, SH2FGCN, Cloud Narrow White, 1270 mm x 30 m

Nr art.: 7100200149
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100200149
EAN / GTIN 54549395854900
Numer producenta 7100200149
Numer L L01130 109874
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zmieniaj wygląd zwykłych szyb za pomocą folii dekoracyjnych 3M™ Fasara™ Gradation, zwiększając jednocześnie ochronę swojej prywatności. Ta rodzina folii dekoracyjnych obejmuje produkty o stopniu nieprzezroczystości od całkowitej nieprzezroczystości do przezroczystości. Dzięki temu idealnie nadaje się do miejsc, w których pożądane jest zarówno dobre doświetlenie, jak i ochrona prywatności. Te innowacyjne folie można bez trudu nakładać na powierzchnie szklane. Pozwalają one odtworzyć wygląd szkła szlifowanego, teksturowanego, trawionego lub piaskowanego za ułamek kosztów. Zostały one specjalnie zaprojektowane tak, aby sprawiać wrażenie prawdziwego szkła strukturalnego. Folie są przepuszczające światło i zapewniają zarówno większą ochronę prywatności, jak i poprawiają estetykę wnętrza. Folie wykonane są z trwałych, elastycznych materiałów poliestrowych, a dzięki technologii kleju 3M™ można je nakładać szybko, precyzyjnie i trwale.

Zaleta:

  • Odtwórz wygląd szkła strukturalnego za ułamek ceny
  • Folie z rodziny produktów Gradation charakteryzują się płynnym przejściem od całkowitej nieprzezroczystości do przezroczystości
  • Folia przepuszcza naturalne światło, a jednocześnie zapewnia prywatność
  • Odporny na odpryski
  • Dzięki technologii kleju 3M™ można go szybko, precyzyjnie i trwale nakładać na wiele różnych powierzchni szklanych
  • Wykonane z wytrzymałych, elastycznych materiałów poliestrowych
  • Łatwe do demontażu i wymiany, co pozwala na zmianę wyglądu

Zalecenie:

  • Zastosowania wewnętrzne, takie jak sale konferencyjne, hole, sklepy detaliczne, ścianki działowe, werandy, prywatne biura