Zestaw połączeniowy termokurczliwy 3M™ 91-AHSC-35N, 0,6/1 kV, 3x 6 – 4x 35 mm², złącze śrubowe

Nr art.: 7100198124
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
Seria 91-AH
Oznaczenie producenta Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS; Oznaczenie CE

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100198124
EAN / GTIN 08712403598061
Numer producenta 7100198124
Numer L L01130 109865
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw do połączeń termokurczliwych 3M™ serii 91-AHSC z łącznikami śrubowymi umożliwia łatwe, szybkie i bezpieczne łączenie kabli i nadaje się do wszystkich popularnych kabli z izolacją z PVC lub VPE w instalacjach niskonapięciowych. Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a także do układania w ziemi. Ze względu na wysoki współczynnik skurczu materiał ten nadaje się do szerokiego zakresu przekrojów, dzięki czemu do wykonania wielu połączeń wystarczy zaledwie kilka rozmiarów. Zestaw łączący charakteryzuje się wyjątkową odpornością na starzenie i działanie substancji chemicznych oraz bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Zestaw zawiera grubościenny wąż zewnętrzny, cztery lub pięć węży wewnętrznych, taką samą liczbę złączy śrubowych, klucz sześciokątny oraz papier ścierny. Złącza śrubowe nadają się do przewodów z miedzi i aluminiowych i nie wymagają użycia specjalistycznych narzędzi.

Zaleta:

  • Zapewnia izolację elektryczną i wodoszczelne uszczelnienie.
  • Zapewnia ochronę mechaniczną i ochronę środowiska
  • Kolor czarny, przeznaczony do przewodów o przekroju od 5 x 1,5 do 5 x 6 mm²
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w instalacjach podziemnych i podwodnych
  • Prosty i szybki montaż
  • Możliwe jest pokrycie zakresu przekrojów od 1,5 mm² do 300 mm²
  • Wysoki stopień ochrony mechanicznej
  • Dobre właściwości izolacyjne
  • odporność na promieniowanie UV
  • Doskonała ochrona przed utratą wilgoci
  • Dobra odporność na działanie środków chemicznych i roztworów z ługu
  • Nie zawiera halogenów

Zalecenie:

  • Do kabli 4- lub 5-żyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego, z izolacją z PVC lub VPE.

Z tej samej serii "91-AH" Zobacz wszystkie