{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Szerokość tarczy T | 25 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 7100192711 | |
| EAN / GTIN | 04054596606104 | |
| Numer producenta | 7100192711 | |
| Numer L | L51710 450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |