Osłony ochronne 3M™ Speedglas™, kaptury i nakrycia głowy, ochrona głowy z tkaniny, G5-01, tkanina, małe, 169020

Nr art.: 7100185832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100185832
EAN / GTIN 04054596624146
Numer producenta 7100185832
Numer L L01140 202
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Osłony ochronne, kaptury i nakrycia głowy 3M™ Speedglas™ są idealnym rozwiązaniem dla spawaczy wykonujących ciężkie prace spawalnicze lub szlifierskie. Zapewniają one dodatkową ochronę takich obszarów jak czubek głowy, kark, szyja i ramiona. Dostępnych jest szereg opcji, w tym osłony chroniące ramiona, kaptury chroniące czubek głowy oraz osłony szyi zabezpieczające przed iskrami i zagrożeniami związanymi z poparzeniem parą wodną w okolicy szyi. Osłony ochronne, kaptury i nakrycia głowy 3M™ Speedglas™ są dostępne w wersji skórzanej lub z wytrzymałych, trudnopalnych tkanin i zapewniają dodatkową ochronę podczas wykonywania niebezpiecznych prac. Osłony i nakładki na głowę zapewniają pełniejsze osłonięcie i można je łączyć z maskami spawalniczymi 3M™ Speedglas™.

Zaleta:

  • Osłony ochronne, kaptury i nakrycia głowy 3M™ Speedglas™ zapewniają ochronę tych obszarów głowy i szyi, które nie są objęte standardowym wyposażeniem ochronnym 3M™ Speedglas™.
  • Dodatkowa ochrona czubka głowy, szyi i/lub uszu podczas ciężkich prac spawalniczych lub szlifierskich
  • Chroni pozostałe partie głowy i szyi przed promieniowaniem UV, iskrami i rozpryskami
  • Akcesoria można łatwo zamontować na maskach spawalniczych 3M™ Speedglas™
  • Do montażu, konserwacji instalacji, szlifowania, obróbki mechanicznej, szlifowania i spawania
  • Regularne sprawdzanie wyposażenia pod kątem zużytych lub uszkodzonych elementów gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych