Okulary ochronne 3M™ Goggle Gear™ 500 z pełnym polem widzenia, opaska z neoprenu, powłoka Scotchgard™ zapobiegająca parowaniu i zarysowaniom (K&N), przezroczyste szkła, GG501NSGAF-EU,

Nr art.: 7100185183
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100185183
EAN / GTIN 04054596623989
Numer producenta 7100185183
Numer L L01110 396
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wybierając okulary ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 500, otrzymujesz produkt o doskonałych właściwościach zapobiegających parowaniu i zarysowaniom, który chroni Twoje oczy przed promieniowaniem UV. Nasze płaskie, lekkie okulary ochronne są wyposażone w doskonałą powłokę 3M™ Scotchgard™ zapobiegającą parowaniu i zarysowaniom, która zachowuje swoje właściwości dłużej niż tradycyjne powłoki, nawet przy częstym czyszczeniu. Okulary można zanurzyć w rozcieńczonym wybielaczu lub zdezynfekować chusteczkami nasączonymi alkoholem bez utraty skuteczności powłoki. Te okulary z pełną osłoną, o najnowocześniejszym, smukłym wyglądzie, wyposażone są w łatwo regulowany pałąk oraz obrotową grzechotkę, co pozwala na wygodną, indywidualną regulację i komfortowe dopasowanie. Do okularów ochronnych 3M™ GoggleGear™ serii 500 dostępna jest specjalna wkładka korekcyjna 3M™ GoggleGear 500.

Zaleta:

  • Lekkie okulary ochronne 3M™ GoggleGear™ o wąskim profilu i systemie pośredniej wentylacji zapobiegającym parowaniu zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
  • Najwyższej klasy sferycznie wypukłe szyby zapewniają optymalne pole widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej
  • Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem i zarysowaniami
  • Obrotowa grzechotka umożliwiająca praktyczną regulację dostosowaną do indywidualnych potrzeb
  • Łatwo regulowany pałąk z materiału zapewniający bezpieczeństwo i wysoki komfort noszenia
  • Szeroka, elastyczna część nosowa zapewnia dobre dopasowanie podczas noszenia półmasek środków ochrony dróg oddechowych
  • Model GG501NSGAF-BLU z neoprenowym pałąkiem na głowę można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C nawet 40 razy
  • Dostępne są wkładki korekcyjne