{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155 | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | -60 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 60 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Odporność na działanie olejów; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 20 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7100184742 | |
| EAN / GTIN | 04054596610224 | |
| Numer producenta | 7100184742 | |
| Numer L | L01130 108088 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |